OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156

OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156
OU-1345C3006 Dパネルパーティション OUシリーズ サンワサプライ 19282156

Dパネルパーティション OUシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
高さ(mm)1300
幅(mm)450
ブルー
内容量1台注文コード19282156品番OU-1345C3006
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

余分な部品や工具を必要とせず、簡単に組み立て、組み替えができます。
ジョイントポールを使用しなくても、パネル同士で直線やL型、T型などの連結ができます。(パネル同士でL型、T型の連結をすると一方の有効内寸がパネルの厚み分(35mm)短くなります)
オプションのジョイントポールを使っての連結も可能です。(ジョイントポールを使うと有効内寸は変わりません)
パネルの分別・解体が可能です。また、PP樹脂やアルミ材を使用しているのでリサイクル性にも優れています。
古紙100%再生パルプ製芯材を採用しています。芯材をペーパーコアとすることで、従来のスチールパネルの約4割の重量を実現しています。
樹脂部品にはオレフィン系の樹脂を採用した、環境にやさしい脱塩ビ製品です。

ブルー幅(mm)450高さ(mm)1300寸法(幅W×高さH)(mm)450×1300材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)35アズワン品番64-0864-77脚の種類アジャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする