メッシュチェア 肘あて付き SNC-NET14A

(3件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19283443 品番 SNC-NET14AR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

背面がメッシュで通気性抜群です。
座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。

色(張地)レッド 全高(mm)880〜970 座面高さ(mm)440〜530 座面寸法(幅×奥行)(mm)470×440 本体質量(kg)10.2 材質張地/背もたれ メッシュ張り、座面 布張り(メッシュファブリック)、座部/合板、背もたれ部/スチール、ポリエステル、肘あて部/PP(ポリプロピレン)、脚部/ナイロン、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)10.2 レッド 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)620×680×880〜970、(背もたれ)440×450、(座面)460×440 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付き アズワン品番64-0862-97 ヘッドレストなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283434
2022-07-23
用途:
椅子
教育・研究機関

背もたれが固定されていることに気づかず購入してしまいましたが,価格からすると座り心地は良いと思います.耐久性については使い方次第ですが,様子を見たいと思います.

対象商品:
19283434
2019-04-20
用途:
事務作業
アエラ・メド・マネジメント株式会社 様 (建設業・工事業)

事務員のために購入しました。安価ですが、使用感は良くこれから夏場には良いと思います。

対象商品:
19283425
2017-07-27
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

キャスター付きで動きやすいのですが、若干転がりすぎるので慣れが必要かも、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする