曜日別特売
SNC-NET16BK メッシュOAチェア SNC-NET16 サンワサプライ 19283477

SNC-NET16BK メッシュOAチェア SNC-NET16 サンワサプライ 19283477
SNC-NET16BK メッシュOAチェア SNC-NET16 サンワサプライ 19283477
SNC-NET16BK メッシュOAチェア SNC-NET16 サンワサプライ 19283477
SNC-NET16BK メッシュOAチェア SNC-NET16 サンワサプライ 19283477
SNC-NET16BK メッシュOAチェア SNC-NET16 サンワサプライ 19283477

メッシュOAチェア SNC-NET16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19283477品番SNC-NET16BK
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

背面がメッシュで通気性抜群です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
丈夫なスチール製の脚を採用しています。

全高(mm)910~1000座面高さ(mm)400材質張地/背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)、主要成形部品/スチール、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォームブラック種類オフィスチェア耐荷重(kg)(座面)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)580×610×910~1000、(背もたれ)430×480、(座面)480×400機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)アズワン品番64-0863-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする