メッシュチェア SNC-NET18

(13件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19283495 品番SNC-NET18BK2
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,340
販売価格(税別)
9,400

背面がメッシュで通気性抜群です。
簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
色(張地)ブラック 全高(mm)850〜970 座面高さ(mm)430〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×450 本体質量(kg)6 材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン 質量(kg)6 ブラック 種類オフィスチェア 奥行(mm)600 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850〜970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450 機能ガス圧リフト装置、ランバーサポート アズワン品番64-0874-97 ロッキング方式 ランバーサポートあり ヘッドレストなし キャスターの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
事務作業
製造業

この椅子は、組み立てが非常に簡単で説明も分かりやすく、初めてでも迷わずに完成させることができました。椅子自体がとても軽く、移動も楽に行えます。さらに、腰の支えが調整できるため、自分の体に合わせて快適な姿勢を保つことができ、長時間座っていても疲れにくい点がとても気に入っています。使い心地の良さに加え、機能性も十分で、購入して本当に良かったと思います。

対象商品:
19283495
2020-12-28
用途:
椅子を使用する場合は常時
佐藤自工 様

座面が高いの立ち上がり楽でですごく便利に使用しています

対象商品:
19283495
2020-04-26
用途:
事務作業
飛田給プライマリクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

価格優先で安いモノを購入したのであまり文句は言えませんが、それなりです。
座り心地は悪くありません。キャスターも動きます。ただ、脚はよく見ると接着剤の痕があったり、ガスシリンダカバーが割れていたりしました。使用に差し支えはありませんがある程度あきらめも必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
19283495
2020-03-15
用途:
普段使いに
その他業種

20年使用した自宅用のパソコンチェアの代替用に購入しました。組み立てはわかりやすいマニュアルがあり15分ほどでできました。
 座部は固めですが、座り心地の良さは価格からは想像できませんでした。特に背中の角度が絶妙でした。ただ、背中のメッシュが本体の耐用年数より短そうなので、部品として販売がないかと探しましたが見つかりませんでした。

対象商品:
19283495
2020-05-01
用途:
テレワーク用
その他業種

組み立ても楽で、座り心地も問題ないです。私は、そこに、以前購入したクッションを敷いて使用したら、無敵で長時間の使用でも疲れません。

対象商品:
19283495
2020-03-10
用途:
事務所の椅子
株式会社サガネ物産 様

座りごこちはいいと思います。十分実用に耐えるとおもいます。後ろには倒れません。背もたれでうしろに倒れたいひとはお勧めできません。組み立てはとても簡単です。

対象商品:
19283495
2019-08-20
用途:
事務作業

背中、腰のフィット感があるので前より腰も痛くなりにくいです。
組立も簡単だし購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19283495
2019-09-06
用途:
事務作業
製造業

以前の椅子が壊れたので買い替えました。
私は女性ですが一人での組み立ても問題無く20分ほどで出来ました。
転がりもすわり心地も良くてとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする