OAチェア用ウレタンキャスター

(35件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 19283723 品番 SNC-CAST
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。

ブラック 材質硬質ウレタンゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80 梱包数1個口(5個入×1セット) シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0850-13 適合穴径(Φmm)11.12
注意
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの堅い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお薦めいたします。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283723
2026-02-24
用途:
仕事用の椅子
農・林・水産業

仕事用の椅子のキャスターが壊れたので買いました。ピッタリ合いました。前より動きがスムーズになったと思います。良かったです。

2025-06-25
用途:
椅子のキャスターが壊れたため交換
医療・福祉・介護関連業

交換はごく簡単で、音も静かになり移動もスムーズ もっと早く交換すればよかった。

対象商品:
19283723
2023-05-29
用途:
壊れた椅子のキャスター交換
株式会社ソフトジャパン・ラボ 様 (建設業・工事業)

イタリア製の椅子のキャスターが割れてしまったので交換のために購入しました。
私のミスですが、取り付けた後に形が違っていることに気付きました。
見た目は悪いですが、使用上は問題なく使えます。
全て交換しようと思いましたが、壊れていないキャスターを取り外そうとしましたが、
ドライバーが折れるほどの強度で取り付けられており、1個だけ交換して使っています。

対象商品:
19283723
2023-04-12
用途:
壊れたキャスター取替
その他業種

初めは壊れた1脚のみ取替えていたが、接触する床面の汚れが気になり、すべて新しいキャスターに取替ました。
音もしないし、動きもスムーズで床面の汚れや傷もなく、全て取り替えて良かったです。

対象商品:
19283723
2023-06-24
用途:
点滴スタンド
シニアホーム まごころの家 様 (医療・福祉・介護関連業)

タイヤが引っかかることなく動きがスムーズで動かしやすかった。

対象商品:
19283723
2021-02-02
用途:
使用している椅子のキャスターの交換

使用しているサンワサプライの椅子のキャスターが硬質のもので,床が痛むためウレタンキャスターに交換しました.
簡単に付け替えできサイズもピッタリで,音も静かになり,良いです.

対象商品:
19283723
2021-03-27
用途:
取り付け作業

giroflexの椅子に問題なく取り付けられました、

1人が参考にしています
対象商品:
19283723
2020-08-21
用途:
経年劣化したキャスターの交換
卸売・小売業

イトーキ製のOAチェアのキャスターが経年劣化で破損したので交換用に購入。純正ではないので若干の不安はあったが、サイズがほぼ同一であったので使用には全く問題はなさそう。今回は破損の激しかったチェアのみ交換したので、他のチェアも破損したら再度注文したい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする