仕事用の椅子のキャスターが壊れたので買いました。ピッタリ合いました。前より動きがスムーズになったと思います。良かったです。
交換はごく簡単で、音も静かになり移動もスムーズ もっと早く交換すればよかった。
イタリア製の椅子のキャスターが割れてしまったので交換のために購入しました。
私のミスですが、取り付けた後に形が違っていることに気付きました。
見た目は悪いですが、使用上は問題なく使えます。
全て交換しようと思いましたが、壊れていないキャスターを取り外そうとしましたが、
ドライバーが折れるほどの強度で取り付けられており、1個だけ交換して使っています。
初めは壊れた1脚のみ取替えていたが、接触する床面の汚れが気になり、すべて新しいキャスターに取替ました。
音もしないし、動きもスムーズで床面の汚れや傷もなく、全て取り替えて良かったです。
使用しているサンワサプライの椅子のキャスターが硬質のもので,床が痛むためウレタンキャスターに交換しました.
簡単に付け替えできサイズもピッタリで,音も静かになり,良いです.
イトーキ製のOAチェアのキャスターが経年劣化で破損したので交換用に購入。純正ではないので若干の不安はあったが、サイズがほぼ同一であったので使用には全く問題はなさそう。今回は破損の激しかったチェアのみ交換したので、他のチェアも破損したら再度注文したい。