OAチェア用ゴムキャスター

(9件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード19283748 品番SNC-CAST2K
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。
耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。
転がるときの騒音がほとんどありません。
摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。
サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。

ブラック 材質硬質ゴム 質量(g)184 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85 梱包数1個口(5個入り×1セット) シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0884-68 適合穴径(Φmm)11.12
注意
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの堅い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお薦めいたします。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283748
2022-11-05
用途:
娘の勉強椅子
建設業・工事業

娘の部屋がフローリングの為、ナイロンキャスターでは滑りが悪く床に傷が
つくために交換しました。滑りも良くなり床も大丈夫なようです

対象商品:
19283748
2021-08-20
用途:
事務所の椅子
Design room Motohashi 様

市販の椅子についているウレタンのキャスターは加水分解で車輪がボロボロになります。
この商品はゴム車輪なので耐久性もあり、床にも優しいので満足です。

対象商品:
19283748
2019-12-21
用途:
受付事務
医療・福祉・介護関連業

背中合わせにpcと受付があり、椅子でクルクル回ることが多いので、頻繁に買い替えが必要でした。今回、滑車をゴムに交換したことで、腰がずいぶん楽になりました。音も静かです。ありがとうございます。

対象商品:
19283748
2019-03-28
用途:
ゲーミングチェアーの足
製造業

GTレーシングというイスを買いましたが、転がりが悪くて、イラッとする時がありました。
そこでこの商品が見つかり、交換したところ、転がりに関しては理想通りで、静音性も高く、アパートのフローリングに対して理想のキャスターになりました。見た目も純正ぽくて悪くありません。
買って大満足です!

対象商品:
19283748
2018-10-10
用途:
フローリング仕様に交換
有限会社赤塚製餡所 様

交換してびっくりです。キャスターの転がりがスムーズでとても静かです。床に傷が付かなくなりました。交換して大満足です。

対象商品:
19283748
2017-10-08
用途:
OAチェアのキャスター交換
シオサイト 様 (サービス業)

最高にいい感じで使っています。今後も何か欲しいものが有ればモノタロウに決まりです。
ありがとうございました!!

対象商品:
19283748
2017-06-22
用途:
OAチェアのキャスター交換!
シオサイト 様 (サービス業)

本日到着いたしました。即座に交換して半日、使用してみました所、フローリングでの、音の無さにびっくりいたしました。もっと早くに注文しておけば良かったと反省しています。これを機会に、直ぐに{モノタロウ}で検索して欲しいものは即、モノタロウで購入いたします。ありがとうございました。今後ともよろしくです!!

対象商品:
19283748
2016-12-26
用途:
5脚イスの樹脂キャスターで床にキズが付くので交換しました。

値段も手ごろでワンタッチで装着できました。
転がりすぎることなく安定して仕事が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする