OAチェア用ウレタン製固定脚

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード19283827 品番SNC-ADJST3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OAチェアが転がらないように固定できる専用固定脚です。
接地面にウレタンを貼ってあるので、地面にキズが付きにくくなります。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。

ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×60 シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0875-09 適合穴径(Φmm)11.12
注意
※一度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターが非常に固くなり引き抜きにくくなることがあります。
※装着後は高さが低くなるので、シリンダーが地面に近いチェアでは使用に注意してください。地面にキズをつける可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283827
2021-10-09
用途:
パソコンチェアーのキャスターと交換
その他業種

イスのキャスターと交換して使用しています
畳を傷つけないので良いです

対象商品:
19283827
2021-01-31
用途:
タイヤ付きだと床を傷つけるので、マットを買わず固定足を購入
卸売・小売業

写真に裏面、底面の写真が無かったのでどういう仕様(滑り止めがついてるのか、傷をつけにくいフェルトみたいなのがついてるのか)なのか、説明か写真でわかるとよかったです。
結果こちらの仕様は滑りにくい柔らか目のグリップ力のある、直径35mmのグレーのウレタン素材が付いている感じでした。フローリングには少々グリップ力がありすぎて全く滑らないので逆に移動はしにくく、一旦椅子を持ち上げないといけないです。しばらく使ってイマイチだったら滑らすシートを買って貼り付けようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする