SNC-MAT2BR 大型OAチェアマット サンワサプライ 19283924 SNC-MAT2BR 大型OAチェアマット サンワサプライ 19283924

大型OAチェアマット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19283924 品番SNC-MAT2BR
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。

形状マット 材質PP、PE、(裏面)PVC 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400 アズワン品番64-0860-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283924
2021-09-24
用途:
机に向かって、椅子に座る
農・林・水産業

ふわふわで、冬も暖かいのではと思って購入したが、椅子のキャスターが沈んで、スルスルと椅子を動かせない。まあ、椅子が勝手に動いていかないのは良いとせねば。

対象商品:
19283924
2020-11-13
用途:
パソコン用チェアマット

自宅用パソコンのチェアマットとして使用。従来は一畳の絨毯を使用していましたが、損傷がひどくなったので交換用として購入、サイズも丁度良いですしコスパ的にも満足しております。

対象商品:
19283924
2020-12-09
用途:
会社のデスクチェアの下

大きさはちょうど良かった。
厚みは、思ったより薄く感じた。
使い心地は、キャスターの滑りはあんまり良くないと感じました。
本当は黒めの色が欲しかったのですが、
これしか無かったので、ベージュにしましたが、
やはり汚れは目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする