PKN-30R ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 19284073

PKN-30R ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 19284073
PKN-30R ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 19284073
PKN-30R ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 19284073

ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30個)
温度持続時間16時間
内容量1箱(30個)注文コード19284073品番PKN-30R
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
貼れないタイプのカイロのまとめ買いに便利な箱入りタイプです。

用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)
68
温度持続時間
16時間
平均温度(℃)
52
寸法(縦×横)(mm)
95×125
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂
質量(g)
46
タイプ
貼れないタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 配布用
株式会社セーフティライフ卸売・小売業

いつも利用させて頂いています。まだ寒い日があるので配布用として使わせて頂いています。納期も早くすごく助かっています。

2025-10-14
用途: 屋外イベントの販促品として
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょうど寒くなり始める時期で、お客様にお渡しするのに大変喜ばれました

2025-12-24
用途: 屋外での暖を取る用
日新電機株式会社製造業

問題なく使用できています。10個入りでお得感がありました。

2025-01-06
用途: お客様への配布サービス
株式会社ヒルサイドサービス業

すぐ届いて安いので、冬季はいつも購入させていただいております。
お客様も温かさが持続すると好評です。

対象商品 : 19284082
2023-12-17
用途: 素晴らしい
サービス業

暖かい。特に問題なく使っています。持続時間が貼るカイロよりも長い。

対象商品 : 19284064
2023-01-27
用途: 外出時
教育・研究機関

10年に一度の寒波に備えて購入しました。
お値打ちでしたので30個の箱買いを希望していましたが、欠品中でやむなく10個バックで試使用してみます。次は必ず箱買いします。

対象商品 : 19284082
2022-12-18
用途: ペットの暖を取るため
その他業種

16時間持続する暖かさが経済的
ペットの敷物の下に入れて使用

1が参考にしています
対象商品 : 19284082
2022-12-27
用途: 野外作業時
建設業・工事業

配送サービス業務で屋外が多いので大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする