ぽかぽか家族 貼らないミニ カラー

ぽかぽか家族 貼らないミニ カラー - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼らないミニ カラー - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼らないミニ カラー - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼らないミニ カラー - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼らないミニ カラー - アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼らないミニ カラー - アイリスオーヤマ

ミニサイズでかさばらない、貼らないタイプの使い捨てカイロです!冬の寒い時期はもちろん、室内での冷房対策に。

寸法(mm)
96×70
質量(g)
21.4
枚数
10枚
最高温度(℃)
69
温度持続時間
7時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
平均温度(℃)
54
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PKN-10M 0357877103578771PKN-10Mアッシュピンク
オープン
¥279
¥307(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
PKN-10M 0357878903578789PKN-10Mアッシュグレー
オープン
¥279
¥307(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする