アイリスオーヤマ
ぽかぽか家族 貼らないレギュラー カラー
貼れないタイプのレギュラーサイズ使い捨てカイロ!冬の必需品、足腰の冷え、通勤通学、屋外作業、レジャー・スポーツ観戦にお勧めです。
寸法(mm)
125×95
質量(g)
51
枚数
10枚
最高温度(℃)
68
温度持続時間
16時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
平均温度(℃)
52
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03578780
PKN-10R
アッシュグレー
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
03578798
PKN-10R
アッシュピンク
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません