- いぼ付き園芸支柱 モノタロウ 19284213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- いぼ付き園芸支柱 モノタロウ 19284213 - いぼ付き園芸支柱 モノタロウ 19284213 - いぼ付き園芸支柱 モノタロウ 19284213 - いぼ付き園芸支柱 モノタロウ 19284213 - いぼ付き園芸支柱 モノタロウ 19284213

いぼ付き園芸支柱

(60件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード19284213 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
先端キャップ付きでさし込みやすい。

外径(Φmm)11 長さ(mm)1500 先端形状両端先細キャップ 材質鋼管製樹脂被覆
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19284204
2018-09-21
用途:
ミニトマトの支柱
農・林・水産業

先端の十字の留め具は重宝している。横バー連結とか主枝先端固定に有効。

対象商品:
19284204
2018-04-30
用途:
ソラマメの支柱
株式会社ひまわり 様 (建設業・工事業)

農園の中でサイズも良く大変役に立ちます良かったです。

対象商品:
19284195
2018-01-23
用途:
家庭菜園に

纏めた本数に安価でとても重宝して居ます。

対象商品:
19284265
2017-10-06
用途:
野菜用支柱として

少し数量は多かったですが、価格が安かったので購入しました。結構丈夫で、深く突き刺せます。毎年つかえるのでしばらくは購入せずにすみます。

対象商品:
19284195
2017-09-28
用途:
茄子の支柱
株式会社木内計測 様 (サービス業)

しっかりとして土に刺しやすく、他社より安くて大変良かった。

対象商品:
19284222
2017-07-12
用途:
ナスやピーマンの支柱に利用
農・林・水産業

ナスの三本仕立て、ピーマンの枝の支柱に利用している。軽量で追加支柱に便利!!

対象商品:
19284256
2017-06-21
用途:
屋根波板の縁のばたつき防止
玉村町立玉村小学校 様 (教育・研究機関)

園芸用の支柱ですが、屋根波板の端のばたつき防止に使いました。ばっちりです。残りは、農業作業で使います。1本当たりの値段は大変安いですね。

対象商品:
19284213
2017-05-27
用途:
野菜の支柱立て
農・林・水産業

アスパラガスに使用しましたが、強度は十分です。今までは竹支柱を使っていましたが、2〜3年で腐りがきて使えなくなり、毎年少しずつ
更新しなければならず、労力的に省力になりますので、これからも買い増やそうと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする