Artecブロック ポーチ54

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19284457 品番76543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm、三角A:W20×H20×D20mm、丸:Φ20mm、作例集:A4(210×297mm)。セット内容:透明ポーチ、作例集付(A4サイズ) 54pcs ●基本四角 5色(赤、青、黄、白、黒)×各8 ●三角A 5色(赤、青、黄、白、黒)×各2 ●丸×4

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容54pce【基本四角:5色(赤、青、黄、白、黒)×各8、三角A:5色(赤、青、黄、白、黒)×各2、丸×4】、作例集付き(A4サイズ) 材質ABS 寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20 ビビット 適合年齢(歳)3

商品説明動画

アーテックブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする