Artecブロック きょうりゅうセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19284527 品番76666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

材質:ABS。サイズ:●基本四角:W20×H20×D20mm ●ハーフA:W20×H20×D10mm ●三角A:W20×H20×D20mm ●丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ●基本四角:赤×7、オレンジ×10、白×4 ●ハーフ A:赤×2 ●三角A:(赤, 白)×各2、オレンジ×1 ●丸×2

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容30pcs【基本四角(赤×7、オレンジ×10、白×4)、三角(赤×2、オレンジ×1、白×2)、ハーフA(赤×2)、丸×4】、遊び方説明書付き 種別きょうりゅう 材質ABS 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする