Artecブロック こんちゅうセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19284536 品番76667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

材質:ABS。サイズ:●基本四角:W20×H20×D20mm ●ハーフA:W20×H20×D10mm ●三角A:W20×H20×D20mm ●丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ●基本四角: (緑, 黄緑)×各8、茶×5 ●ハーフA:緑×2、 ●三角A: (緑, 黄緑)×各2、茶×1 ●丸×2

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容30pcs【基本四角(黒×10、茶×4、黄緑×4)、三角(黒×6、茶×2)、ハーフA(黄緑×2)、丸×2】、遊び方説明書付き 種別こんちゅう 材質ABS 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする