変化! ブロック忍者

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19284773 品番151459
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,271
販売価格(税別)
1,155

材質:ABS

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容44pcs【基本四角:ペールオレンジ×1、薄グレー×13、黒×22[CRLF]ハーフA:ペールオレンジ×1、薄グレー×3、黒×5[CRLF]三角A:ペールオレンジ×1、薄グレー×9、黒×8[CRLF]回転軸×1】、組立説明書付き 種別忍者 材質ABS 適合年齢(歳)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする