アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック
Artecブロック ゲームクリエイターセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19284825
品番
76546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
ゲームを創る、ゲームで遊ぶ。ブロックゲームの新定番。
20種類のゲームが楽しめる。
セット内容
130pcs【基本四角:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各16、ハーフB:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、三角A:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、丸×10】、遊び方説明書付き
材質
ABS
寸法(mm)
基本四角:W20×H20×D20、ハーフB:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20
適合年齢(歳)
5