曜日別特売
94716 ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285525

94716 ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285525
94716 ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285525
94716 ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285525
94716 ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285525
94716 ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285525

ダブルタイプ聴診器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19285525
品番
94716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,031
販売価格(税別)
¥937

ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!
小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。医療現場では使用できません。

セット内容
集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
材質
PVC、ステンレス、アルミ合金
寸法(mm)
ゴム管長:600mm 耳当て部:12mm 集音部:Φ46mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする