曜日別特売
93499 100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285543

93499 100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285543
93499 100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285543
93499 100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285543
93499 100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285543
93499 100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285543
93499 100倍手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 19285543

100倍手作り天体望遠鏡

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19285543品番93499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,800
販売価格(税別)
4,364

倍率100倍の手作り天体望遠鏡!月のクレーター、土星の環などが観察できます。手作りタイプなので望遠鏡の構造が学習できます。三脚は付属していません。観察の際は市販の望遠鏡用もしくはカメラ用三脚を使用してください。倍率:100x

セット内容対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド材質紙、ガラス、木寸法(mm)600×110×70(完成)
注意
※三脚は付属していません。観察の際は市販の望遠鏡用もしくはカメラ用三脚を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19285543
2019-02-25
用途: 天体観測
三陸の百姓小屋農・林・水産業

製作に必要な部材はすべてそろい接着剤も付属していた。製作は手順が分かり易く解説してあったので半日程度で完成した。ピントも期待レベルであった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする