本体

633DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 19286666 633DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 19286666 633DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 19286666 633DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 19286666 633DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 19286666

サーキュレーター DCモーターモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19286666 品番633DC-JP
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

無段階変速で好みにピッタリの風量選び。
静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。
つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。
室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。
カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。
適用畳数:〜30畳。

質量(kg)約2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)強:32〜弱:2 コード長さ(m)約1.8 適合床面積〜30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35 風量調整無段階 音量(dB)強:56〜弱:30以下 上下首振90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする