TAI-20 突っぱりパワフル伸縮棚 平安伸銅工業 19287187 TAI-20 突っぱりパワフル伸縮棚 平安伸銅工業 19287187 TAI-20 突っぱりパワフル伸縮棚 平安伸銅工業 19287187 TAI-20 突っぱりパワフル伸縮棚 平安伸銅工業 19287187

突っぱりパワフル伸縮棚

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)730〜1120 耐荷重(kg)50〜30 注文コード19287187 品番TAI-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)50〜30 幅(mm)730〜1120 材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 高さ(mm)55 奥行(mm)250 アズワン品番65-0599-70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19287187
2024-05-18
用途:
トイレの壁
飲食業

段差がある壁でしたので最初荷物を乗せたらガクっと下がってしまいましたが、下がったおかげでこっちを強化して回せばいいんだと気づき、今ではしっかり固定されて落ちる心配もなく一体化した棚になってます

対象商品:
89569085
2021-07-28
用途:
棚の追加
その他業種

このサイズの突っ張り棒はホームセンターでも無かったのでこちらで購入。
設置も2人でやれば簡単です。
つくりも頑丈で満足しています。

対象商品:
89569094
2021-06-26
用途:
整理棚に使用
卸売・小売業

狭い空きスペースを利用して整理棚を作りたく購入。取り付けも難しくなく強度もしっかりしていて整理が出来て満足です。

対象商品:
19287187
2021-06-14
用途:
風呂場のタオル掛けに

いい感じでサイズピッタリ満足してます使ってますよ。

対象商品:
89569103
2019-12-10
用途:
トイレの物置用
金融・保険業

トイレに設置。ペーパーなど収納棚として求めました。

1人が参考にしています
対象商品:
19287187
2019-12-22
用途:
トイレの収納棚
製造業

パイプも太く 強度もしっかりしている。耐荷重も十分なくらいです。

対象商品:
89569076
2019-07-19
用途:
洗濯機の上部スペース収納に使用
その他業種

しっかり固定できてすごく良いのですが、平行に取り付けるのが難しかったです

1人が参考にしています
対象商品:
89569103
2019-02-19
用途:
収納
サービス業

購入時、ご注意下さい!言葉だと説明しにくいですが、片側しか長さ調整ができないので棚の位置が固定となります。左側を調整する場合棚は右固定。右側を調整する場合は棚は左固定。
商品の構造を理解していなかったため、私は想定してたようには使えませんでした。
商品のアイデアとクオリティーは良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする