オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 19287339 品番 DK308P1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
【1】FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。【2】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー品です。【3】別売り、FRP用硬化剤が必要です。

用途仕上げ/補修 成分FRPゲルコート/ブラック(オルソ系/ノンパラフィン) その他施工要領書付き ブラック 容量(kg)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。ゲルコートに対して1%を添加して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする