※使用例

TMH-3 突っぱり竿受け 平安伸銅工業 19288307 TMH-3 突っぱり竿受け 平安伸銅工業 19288307 TMH-3 突っぱり竿受け 平安伸銅工業 19288307 TMH-3 突っぱり竿受け 平安伸銅工業 19288307

突っぱり竿受け

(7件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19288307 品番TMH-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!

材質
パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴム
ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390 ステンレス 取付高(mm)2100〜2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19288325
2021-04-02
用途:
洗濯物の屋内干し
サービス業

屋内干しできる方法を探しておりました。設置は簡単で10分もかかりません。高さ調整もスムーズにでき期待に十分応えてくれる製品です。竿受け部の強度が少し気になりますが耐荷重を超えるような使い方をしなければ大丈夫とかんじます。この価格でQOLが上がるのは素晴らしい!

対象商品:
19288325
2021-05-21
用途:
大物の洗濯時に
教育・研究機関

季節の変わり目、毛布など大物の洗濯をして部屋干しできるので便利です。

対象商品:
19288298
2021-05-13
用途:
室内物干し用
製造業

ハンガー部分が伸縮したら、更に良いと感じました。全体的には良い商品です

対象商品:
19288298
2020-04-29
用途:
室内でも物干し
製造業

取り付けやすく、移動も自由に出来ます。
部屋の中に設置して物干し部分は必要でない時は畳めるので邪魔になりません。
また、色が白いので設置したままでも気になりません。
安くていい買い物でした。

2人が参考にしています
対象商品:
19288343
2020-04-29
用途:
服掛け
その他業種

思ってた以上にとても簡単で、すごくよかったです。ありがとうございます

対象商品:
19288343
2020-05-18
用途:
雨天時の室内干し
サービス業

使いやすい。値段も手頃。物干し竿を引っ掛ける取っ手が開閉式になっているので突っ張り棒を壁に寄せて設置できるのがよい。

2人が参考にしています
対象商品:
19288298
2017-03-20
用途:
室内での洗濯物干し
大阪体育大学 様 (教育・研究機関)

組み立ては簡単。見本の写真でも物を干す部分の位置が低いのは気になっていたが、高い所に物を干す部分を固定できないのが「やや満足」の理由。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする