エアーブロワーガン 伸縮ノズル式

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19288508 品番B35M
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。

空気吐出量(L/min)230 用途機械や設備の清掃に。 付属品R1/4プラグカプラー 材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼 ブルー 質量(g)約155 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 伸縮範囲(mm)270〜390
注意
※空圧専用です。
※本来の用途以外の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19288508
2023-09-04
用途:
自動車の整備

コスパは良いのですが、風量が強すぎてちょっと使いにくいような気がします。レバーで調整が容易にできるとよいと思います。

対象商品:
19288508
2023-07-10
用途:
水分除去
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルームを高圧洗車した時の水分を飛ばすとき使用。今までよりノズルが長いので奥の方も水分を飛ばすことができ買ってよかったです。

対象商品:
19288508
2023-05-17
用途:
自動車鈑金塗装で

エンジンルームの狭い所の埃取り、あふれたLLCを取り除くため。
あるいは塗装したドアの内側に入った埃やコンパウンドかすを飛ばすのにも便利です。
いつも使うわけではないが手の届かないところの使用に重宝しています。

対象商品:
19288508
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
19288508
2022-10-29
用途:
車のメンテナンスなどに使用
運輸・通信業

今まで使用していた物とは全然違い、口径が細く、ほこりを飛ばすのも水を飛ばすのも、威力があり
大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19288508
2022-10-03
用途:
車エアーフィルター及びエンジンルーム内の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

ノズル伸縮自在なのでエアーフィルターは、短めエンジンルームは、長くして使用ホコリから避けられる!画期的です。ただ、幾らか前回使用の物より幾らかレバーのバネが強い感じなので星4とさせて頂きます。

対象商品:
19288508
2022-06-08
用途:
機械器具のエアーブロー
電気・ガス・熱供給・水道業

低価格でも良好。伸縮ロックが弱いのと、縮小時にもう少し短くなってほしい

対象商品:
19288508
2021-12-13
用途:
ゴミを清掃
トラスティー 様 (建設業・工事業)

車の誇り等を飛ばしたり、清掃に使っています握り具合がいい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
先端部ノズルのネジはG1/8でしょうか。
適合品を教えてください。
回答:
こちらの商品のノズルは取り外し不可となっておりますので、ノズルのねじ径につきましてはお答えできかねます。
2021-11-18
質問:
カプラー接続ねじ径を教えてください。
回答:
カプラ接続ネジサイズは1/4となります。
2021-11-18

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする