ラインカプラー 分岐用 回転式

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19288578 品番 MRT-3
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。

形式3分岐 ねじ径PT1/4 用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 寸法(縦×横)(mm)73×116 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20〜80
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
エア配管分岐用として

メッキの光り方も良く、好印象でした。使っても不具合無く、好印象です。

対象商品:
19288562
2025-02-04
用途:
エアーホース向き変更
その他業種

コンプレッサーからのエアホースが干渉していたため、向きを自在に変えるのに利用。分岐も一緒にできるので一石二鳥。もっと早く採用すればよかった。

対象商品:
19288562
2025-02-22
用途:
コンプレッサーに使用
その他業種

5年経つとエアー漏れしてきました。
それまでよく持ってくれました。
交換は5年ごとが良さそうです。

対象商品:
19288562
2023-04-20
用途:
自動車整備

エアーを使いたい時に、今までは差し替えてつないでいたが、この回転式のカプラーのお陰で、1つはグリス専用のホースをつなぎ、もう一つはエアーガンやインパクト等の車の近くで使うエアーツール専用にすることで、便利に使えます。回転式ので、ワンタッチカプラーなので便利に使えます。
2又のカプラーを自作で作ろうと思っていたところだったので、助かりました。

2023-01-07
用途:
コンプレッサー の分岐。
石川機械製作所 様 (製造業)

360°回転など、稼働域の広さがいいです。
その上に、コスパの良さが加わって言う事無し状態です。

対象商品:
19288562
2022-06-16
用途:
エアーの分岐に
株式会社澤渡製作所 様

可動域が広いので非常に満足しています。
又購入しようと思います

対象商品:
19288562
2022-04-30
用途:
機会、道具のメンテナンス
建設業・工事業

問題なく使用できました。取出し口の増加に加え向きの変更ができ大変便利に使わせていただいております。

対象商品:
19288562
2021-12-17
用途:
コンプレッサーとのジョイント
卸売・小売業

以前は、ホームセンターで購入した固定式のを使用していたが今回回転式にしてみたら非常に使いかってもいいし、何せコスパがいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
固定式の商品の取り扱いはあるでしょうか。
回答:
下記商品になります。

https://www.monotaro.com/g/01296960/
2021-12-14
質問:
空気の流れは双方向に流れる仕様でしょうか。
もしくは一方向のみでしょうか。
回答:
一方向のみになります。
2021-12-14
質問:
他の材質でできている同じ商品はあるでしょうか。
回答:
モノタロウブランドでの現時点では取り扱いございません。
2021-12-14

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする