MYT-3 ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 19288605 MYT-3 ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 19288605 MYT-3 ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 19288605

ラインカプラー 分岐用 固定式

(230件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19288605 品番 MYT-3
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーの集合配管に便利!

形式3分岐 質量(g)約320 寸法(縦×横)(mm)114×79 用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20〜80
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 230
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
増設エアタンクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時にエアコンプレッサーからの増設エアタンクに使用。問題なく使用できるしコスパ最高だと思います。

2025-11-05
用途:
車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現在使用しているコンプレッサーのノズルが1口なので、分起用を購入しました。
2個口になり使い勝手は便利になりました。耐久性に付いては、これから検証したいと思います。

2025-10-19
用途:
インパクトレンチ
林モータース 様

コンパクトでじゃまにならなくてとてもよいです
ありがとうございました。

2025-07-06
用途:
工場作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

1人が参考にしています
2025-06-05
用途:
コンプレッサーの出口追加
サービス業

シングル出口を複数に変更  繋ぎ変え不要で二台接続可能となる  エア漏れも無く、使えてます

2025-04-01
用途:
コンプレッサーのエア分岐に使用
有限会社田口製作所 様

カプラー部のエア漏れも無く通常使用で問題ありませんでした。

2025-02-25
用途:
エアコンプレッサーの連結

2台のコンプレッサーからのエアーを混合してタンクにためるために使用しました。エア漏れなく使えています。

対象商品:
19288587
2025-07-06
用途:
エアータンクから2本のホースに分岐

モノタロウブランドなので安かったのでよかったです。使用に関して問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする