MMLT-2 ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 19288614

モノタロウ

ラインカプラー 分岐用 直線式

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
形式2分岐
内容量1個注文コード19288614品番MMLT-2
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーの集合配管に便利!

用途
エアー配管の分岐に。
形式2分岐仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース質量(g)約250ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法(縦×横)(mm)71×65使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: エアタンクの接続箇所に
有限会社篠原建築事務所サービス業

追加したサブタンクの接続を直列・並列切替えできるように入れてみました。
ブッシングの位置替が容易で漏れなし、スペースの都合でマニホルドを縦に取付けしました。

2025-06-10
用途: コンプレッサーからエアーシリンダーや、エアーダスターに接続

3つ購入。両脇の横のねじ穴が、あと3ミリぐらい深かったらより良かった。
空いている三ケ所にもカプラを付けて使用。エアー漏れはなかった。

2025-03-03
用途: エア分岐に

メクラ蓋が3か所有り、カプラ―と組み替える事によりラインの構成を変更する事ができるのでとても便利。今回2回目の購入。

1が参考にしています
対象商品 : 19288648
2022-09-05
用途: メンテナンス時
EXODUSその他業種

特に改善点は見当たりませんでした。
エアーカプラーも直ぐに挿入出来て良かった。

対象商品 : 19288614
2020-09-01
用途: ガレージのエアー配管
その他業種

これ安いです。今までは、輸入工具専門店で買っていましたが、ワンタッチカプラーでは
なかった為、ワンタッチカプラーを別途購入して倍の値段になっていましたが、モノタロウさんは、初めからワンタッチカプラーが付いてこの価格で買えるのでとても助かります。
もっと早くモノタロウさんで買えば良かったです。これからは、モノタロウさんで買います。

1が参考にしています
対象商品 : 19288614
2021-04-08
用途: 農機具、製粉機清掃用
植村養魚場農・林・水産業

未接続時、元栓を閉めないとやはり少しずつ漏れていきます。でも栓を付け替えることで方向を変えられること、安価でもあり、よい製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19288614
2019-07-29
用途: エアーの分岐

単品のカプラーやチーズ等で作るのも手間なので、いつもこちらの商品を購入しています。
場合によっては組み替えてカプラーの位置を変えたりしていますので、バラバラのキットでの販売もあると手間が減る場合もあるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19288623
2019-11-01
用途: 空気配管
株式会社木下電機工業所建設業・工事業

エアーの分岐に問題なく使えると思います。堅牢ですし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
オスカプラーは付属していますか。
回答:
オスカプラーは付属しておりません。
2023-11-16
質問:
適合するオスカプラーを教えてください。
回答:
下記商品が適合いたします。

モノタロウ プラグカプラー (メネジ取付用)
注文コード 09926217 品番 PM20-Steel
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0992/6217/
2023-11-16
質問:
こちらの商品の直線式と固定式の違いを教えてください。
回答:
下記ご案内いたします。

■モノタロウ ラインカプラー 分岐用 直線式
https://www.monotaro.com/g/01296961/
 ⇒直線式:ねじ取付(プラグカプラーが付いおりません。)

■モノタロウ ラインカプラー 分岐用 固定式
https://www.monotaro.com/g/01296960/
 ⇒固定式:カプラー取付
1が参考にしています
2023-11-16

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする