クーラーボックス フォレスC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19289500 品番#25 グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーツやキャンプなどで幅広く活躍します。
2Lペットボトルを立てて収納できます。
フタが外せるので、お手入れも簡単に出来ます。
肩掛けベルト付きです。
積み重ねしやすいフタ形状です。

用途クーラーボックス。 付属品肩掛けベルト×1本 質量(kg)2 ダークグレー 容量(L)25 外寸(mm)W475×D280×H362 内寸(mm)W391×D199×H313 使用の目安保冷剤:750gタイプを2個 収納の目安ペットボトル:15本(500mL)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする