多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19290069 品番SL-W200R6C
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

底部マグネット、吊り下げフック付き
照射角度は約65°
連続点灯は約10時間
COB LED使用

質量(g)約161(乾電池別) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) マグネット 電球の種類LED
取扱説明書:(1.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
非常用

以前使っていた物がライトは問題なくつきますが、樹脂の部分がべたべたになってしまったので、入替購入です。できるだけ近い形態を購入しました。
以前使っていたものは、赤い点滅の警告灯が付いていました。それが付いていれば更に良かったです。明るさは十分です。磁石で壁にくっつけたり、どこにでもぶらさげられるのが便利です。
同様の商品は複数ありましたが、70年以上の歴史のある日本のメーカーであることも決めての一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする