PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(0.5kg)
注文コード
19290340
品番
DK308AP05C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
●FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です●大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー品です。
用途
補修
成分
FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)
その他
施工要領書付き
色
クリヤー
容量(kg)
0.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。