テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
ステッチビニールスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19290525
品番
578950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
シンプルなデザインで使いやすいビニールスリッパです。落ち着いた風合いの型押しビニール生地。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
用途
屋内用
材質
(表地)PVC、(甲裏)ポリエステル、(底)PVC
色
ブラック
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23〜26
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。