578677 トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 19290550 578677 トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 19290550 578677 トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 19290550

トイレスリッパ 前閉じタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19290550 品番 578677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。

用途トイレ用 材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVA ネイビー サイズM タイプ前閉じタイプ サイズ(cm)23〜25.5 機能抗菌
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする