曜日別特売
SK8601-A9 半襦袢 筒袖 和風 ユニフォーム 二部式きもの サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 19290586

半襦袢 筒袖 和風 ユニフォーム 二部式きもの

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード19290586品番SK8601-A9
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

和食店や和風カフェなど、茶衣着を着用する現場に最適な筒袖タイプの半襦袢です。
茶衣着が直接肌に触れるのを防ぎ、汗ばむ季節でも快適な着心地をキープします。
生地のすべりを良くすることで、着崩れを防ぎ、美しい着姿を長時間保ちます。
あらかじめ半衿が縫い付けられており、着付けの手間を省けるのも嬉しいポイントです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様替衿付き(品番:OD3557(B))ホワイトサイズL規格女性用混率(%)【身頃】綿100% 【袖・裾除け】ポリエステル100%袖丈(cm)23着丈(cm)60裄丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする