正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
エプロン レディス ピンク/ フリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19290595
品番
LW503-26-F
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
住商モンブランのエプロン、制菌・制電加工を付与、「LAURA ASHLEY」ブランド、花のように鮮やかな2色のバリエーション、襟もとのスリットや花柄パイピングなど小技を効かせて
色
ピンク/ローズ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 制電
素材
トロマット(花柄プリント)
性別
レディス