正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
エプロン レディス ミモザ/ フリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19290629
品番
LW501-52-F
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのエプロン、制菌・制電加工を付与、「LAURA ASHLEY」ブランド、花のように鮮やかな4色のバリエーション、襟もとのスリットや花柄パイピングなど小技を効かせて
色
ミモザ/ピンク
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌 / 制電
素材
トロマット
性別
レディス