正面1

72-356-3L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19290839 72-356-3L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19290839 72-356-3L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19290839 72-356-3L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19290839

ケーシー レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19290839 品番 72-356-3L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー

サックス サイズ3L 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材制電交織タッサー 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする