正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ケーシー
ケーシー レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19290875
品番
72-358-LL
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
色
ミント
サイズ
LL
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス