正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19290961
品番
73-1083-S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、楽な着心地のリラックスタイプのパンツ
色
ピンク
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
58〜66
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
98
素材
フルダル制電裏綿トリコット
裾上げ
未
太もも周り(cm)
64
性別
レディス