正面1

73-1087-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19291128 73-1087-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19291128 73-1087-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19291128 73-1087-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19291128

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19291128 品番 73-1087-4L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、楽な着心地のリラックスタイプのパンツ

ミント サイズ4L 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 股下(cm)80 ウエスト(cm)78〜86 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 股上(cm)32 ヒップ(cm)124 素材フルダル制電裏綿トリコット 裾上げ 太もも周り(cm)77 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする