正面1

74-543-S 予防衣 兼用ノースリーブ 住商モンブラン 19291408 74-543-S 予防衣 兼用ノースリーブ 住商モンブラン 19291408 74-543-S 予防衣 兼用ノースリーブ 住商モンブラン 19291408

予防衣 兼用ノースリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19291408 品番 74-543-S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌・制電加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム

ピンクストライプ サイズS 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)32 着丈(cm)97 機能制菌 / 吸汗 / 制電 素材ストライプタッサー 前幅(cm)48 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする