正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
予防衣 兼用ノースリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19291435
品番
74-545-S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌・制電加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム
色
グリーンストライプ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
97
機能
制菌 / 吸汗 / 制電
素材
ストライプタッサー
前幅(cm)
48
性別
男女兼用