正面1

MB500-01-S パンツ レディス 住商モンブラン 19291469 MB500-01-S パンツ レディス 住商モンブラン 19291469 MB500-01-S パンツ レディス 住商モンブラン 19291469 MB500-01-S パンツ レディス 住商モンブラン 19291469

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19291469 品番 MB500-01-S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

住商モンブランのレディスナースパンツ。人気のコンフォートスリム型仕様でゆとりを持たせた快適なはき心地とスッキリスマートなシルエットを両立。ウエスト部分はノータックの両脇ゴム仕様。パンツのヒップ部分に下着の透けをカバーする裏地付き。制菌加工、制電加工、防汚機能付き。

その他裏地付き サイズS 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 股下(cm)83 ウエスト(cm)62〜66 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 股上(cm)28 ヒップ(cm)92 素材フルダル制電裏綿トリコット 裾上げ裾上げ済み 太もも周り(cm)60 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする