正面1

71-221-M ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19291776 71-221-M ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19291776 71-221-M ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19291776 71-221-M ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19291776

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19291776 品番 71-221-M
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、シワになりにくいスタンダードなドクターコート

サイズM 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)85 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 素材フルダル制電ストレッチツイル 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする