正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート メンズ長袖S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19291880
品番
71-681-M
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
85
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
メンズ