正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19292038
品番
73-1261-L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、ラクなはき心地のリラックスタイプのパンツ
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
66〜74
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 吸汗 / 防汚
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
106
素材
制電交織タッサー
裾上げ
未
太もも周り(cm)
68
性別
レディス