正面1

MS003-8391-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292607 MS003-8391-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292607 MS003-8391-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292607 MS003-8391-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292607 MS003-8391-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292607 MS003-8391-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292607

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19292607 品番 MS003-8391-3L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

視認性を高めた配色使いやカラー展開が豊富な男女兼用スクラブ。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。肌なじみのよいくすみ系アースカラーも新色展開

Mネイビー/グレー サイズ3L 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 機能制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚 素材ライトストレッチトリコット 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする