正面1

MB002-83-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 19292860 MB002-83-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 19292860 MB002-83-LL パンツ 兼用 住商モンブラン 19292860

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19292860 品番 MB002-83-LL
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動きやすく軽くて快適な男女兼用パンツ。素材はライトストレッチトリコットを使用しており、肌が当たる裏側が点接触の生地なので、汗をかいてもベタつかず涼感をキープ。ウエストは後ろ半ゴム仕様・ひも入りで履き心地すっきりと快適です。

その他裏地付き Mネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)90 ウエスト(cm)83〜92 機能制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚 股上(cm)27 ヒップ(cm)113 素材ライトストレッチトリコット 裾上げ 太もも周り(cm)75 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする