正面1

73-1182-3L パンツ レディス 住商モンブラン 19292921 73-1182-3L パンツ レディス 住商モンブラン 19292921 73-1182-3L パンツ レディス 住商モンブラン 19292921

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19292921 品番 73-1182-3L
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのレディスパンツ。伸びの良いラクな履き心地で、スタイリッシュな印象をかなえます。ノータックのやや細身シルエットは、脚長&スタイルアップ効果抜群です。ほどよい股上の安定感のある履き心地で、ウエストは両脇ゴムでほどよくフィット。フロントはファスナーで、ベルトループも付いています。やわらかな肌ざわりの素材は、高度な制菌加工と防汚加工をダブルで搭載。ヒップ部分に下着の透けを防ぐ裏地付きだから、淡いピンクも安心して着用できます。両脇に便利なポケット付き。

その他裏地付き ライトピンク サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)83 ウエスト(cm)84〜88 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 吸汗 / 防汚 股上(cm)30 ヒップ(cm)112 素材ソフトラチネ 裾上げ 太もも周り(cm)72 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする