正面1

73-941-M ナースパンツ 住商モンブラン 19292948 73-941-M ナースパンツ 住商モンブラン 19292948 73-941-M ナースパンツ 住商モンブラン 19292948

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19292948 品番 73-941-M
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、ラクなはき心地のリラックスタイプのパンツ

サイズM エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 股下(cm)80 ウエスト(cm)62〜70 機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚 股上(cm)30 ヒップ(cm)102 素材裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 裾上げ 太もも周り(cm)66 性別レディス エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする